FERMAX - Videokit-Türstation CORA 2 RT-Ap 2 Ruftasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F7733
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85177100
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299077338
Sonepar Artikelnummer
121402725
Hersteller Artikelnummer
F7733
Hersteller Typ
F7733
Hersteller Artikel Nr.:
F7733
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.650 kg
Produkteigenschaften: Türstation für digitale Audio-/Video-Türkommunikation über 2 polungsfreie Leitungen, Visuelle und akustische Signale zur Erkennung des Status der Türkommunikation, Konfiguration und Verwaltung über Mobiltelefon, Tablet oder PC via Webserver ohne Öffnung der Türstation, Zugang über Wi-Fi Access Point direkt vor der Türstation, Einstellbare Sprachlautstärke und Lautstärke des Sprachsynthesizers für Türöffnung, Mithörgesperrt, Kamera mit Sichtwinkel horizontal 118° und vertikal 70°, Zoom-Funktion für bis zu 10 wählbare Bildbereiche, LED-Beleuchtung mit Farb-Nachtsicht abschaltbar, 2 Ruftasten für Wohnungs- oder Portierruf, Symbole für Kommunikationsstatus Anruf/Gespräch/Besetzt/Türöffnung, Anrufbestätigungston abschaltbar, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit 2 gleichzeitigen Sprachen oder individueller Audio-Datei, + 12 V DC Ausgang für Türöffner mit max. Stromaufnahme von 400 mA, Abnehmbare Anschlussklemmen, Potentialfreies Wechselrelais C/NO/NC, Schutzart IP54 und IK07, Montageart: Ap, 89 x 166 x 27,5 mm (B x H x T)


