Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - WAY KIT Netzgerät DIN10 28VDC-2A

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - WAY KIT Netzgerät DIN10 28VDC-2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT01410

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Ausgangsstrom - 2000 mA

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299014104

Sonepar Artikelnummer

120398373

Hersteller Artikelnummer

FPVT01410

Hersteller Typ

F1410

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT01410

Anwendung:

sonstige

Max. Ausgangsstrom:

2000 mA

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Stromart:

DC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

FERMAX WAY KIT Netzgerät DIN10 28VDC-2A