Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Wiegand Controller WLAN

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Wiegand Controller WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F5193

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi

  • Leseverfahren - sonstige

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299051932

Sonepar Artikelnummer

121249476

Hersteller Artikelnummer

F5193

Hersteller Typ

F5193

Hersteller Artikel Nr.:

F5193

Max. Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Leseverfahren:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Kontrolleinheit

Standalone:

Ja

Vernetzbar:

Ja

PC-Anbindung:

Nein

Signalausgabe:

ohne

Betriebsspannung DC:

12 V

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Produkteigenschaften: Stand alone WIFI - Wiegand - Controller für 1 Tür mit folgenden Funktionen: Wechselschaltkontakt für Niederspannung max 2A, Kontakt auf integrierten Spannungsausgang 12VDC oder potfrei umschaltbar, Schaltzeit von 1-99 sek. einstellbar, Durch abgesetzte Montage von Codetastatur/ Kartenleser sabotagegeschützt, 1 Stk. Fernbedienung für die Programmierung, Multi Zutrittsmodi: Karte, Karte oder Code, Karte mit Code, Fernverwaltung über die App (Internetverbindung erforderlich): Hinzufügen / Löschen von Benutzern (bis zu 500 Benutzer/1000 Codes), Erstellung von Einmal-Gastcodes, Zeitlich begrenzte Zutrittsberechtigung, Zutrittsprotokoll, TUYA App ist sowohl auf Google Play als auch im Apple App Store verfügbar, Lokale Verwaltung über IR-Fernbedienung: Sirenenausgang (nach 10 fehlgeschlagenen Versuchen und/oder Tür offen/erzwungener Alarm), Türstatus (Magnetkontakt oder Türkontakte müssen angeschlossen sein), Automatischer Kartensammelmodus, Versorgung über Netzgerät 12 V DC F4813 (nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Pos. beschrieben), LED Anzeige, Anschlussmöglichkeit für externe Türöffnertaste, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Montageart: Ap, 65 x 54 x 9 mm (B x H x T),