Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Zeitrelais, potentialf. Kontakt Zeiteinstellung 1-6 Sek./Min.

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Zeitrelais, potentialf. Kontakt Zeiteinstellung 1-6 Sek./Min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F29001

  • Funktion - steuern/regeln

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299290010

Sonepar Artikelnummer

120306001

Hersteller Artikelnummer

F29001

Hersteller Typ

F29001

Hersteller Artikel Nr.:

F29001

Funktion:

steuern/regeln

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Zeitrelais mit folgenden Merkmalen: Zeiteinstellung: P1: Von 0 bis ca. 6 Minuten. P2: Von 1 bis ca. 60 Sekunden, potentialfreies Relais zur Aktivierung einer externen Vorrichtung (C, No, Nc), Regler zur Einstellung der Aktivierungszeit: Regler zur Einstellung der Minuten (P1), Regler zur Einstellung der Sekunden (P2). Anschluss einer externen Taste für die zeitgesteuerte Aktivierung (S, -), Anschluss der Taste zur Nullstellung (R, -). Ermöglicht die Unterbrechung des Relais bevor die einprogrammierte Zeit abgelaufen ist. Anschluss der Taste für die direkte Aktivierung (Ab, -): Aktivierung des Relais des Zeitschalters durch Drücken der angeschlossenen Taste. Anschluss zur Aktivierung durch Anruf (I1, I2): Ermöglicht den Anschluss des Rufdrahts und des negativen Drahts, der von der Türstation stammt (4+N Anlagen) und die Aktivierung des Zeitrelais bei der Durchführung eines Anrufs. Stromversorgung: 9~14 VAC ,11~18 VDC, Stromverbrauch: Mit 12 VDC Stromversorgung: 20 mA Bereitschaftsmodus,50 mA Betriebsmodus. Mit 12 VAC Stromversorgung: 50 mA Bereitschaftsmodus, 110 mA Betriebsmodus. Maximale Ausgangswerte: Leistung (Ohmsche Belastung): 1250 VA oder 150 W, Spannung (Ohmsche Belastung): 125 VDC, 380 VAC. Umgebungstemperatur: 0-65ºC, Aktivierung durch Anruf: Elektronischer Anruf: 4 Vpp ~ 18 Vpp. Wechselstromruf: 4 VAC ~ 12 VAC. Maße: HxBxT: 62x85x20 mm