FINDER - AC-Anschlussleitung für LED-Schaltschrank-Leuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 07L.03
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - freies Leitungsende
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823394688
Sonepar Artikelnummer
121233149
Hersteller Artikelnummer
07L.03
Hersteller Typ
07L.03
Hersteller Artikel Nr.:
07L.03
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
24 .. 48 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.177 kg


