Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Adapter für die Ansteuerung von 8 Master-Interface-Koppelrelais

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Adapter für die Ansteuerung von 8 Master-Interface-Koppelrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 093.68.14.1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823362489

Sonepar Artikelnummer

120476416

Hersteller Artikelnummer

093.68.14.1

Hersteller Typ

093.68.14.1

Hersteller Artikel Nr.:

093.68.14.1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.035 kg

MasterAdapter für die Ansteuerung von 8 MasterINTERFACE Koppelrelais, max. Dauerstrom pro Signalpfad: 1 A, max. Ansteuerleistung für 8 Koppelrelais: 3 W, Nennspannung 24 V DC, Ansteuerlogik: plusschaltend (+ 1 an A1), Anschluss für Signalebene 24 V: 14-poliges Flachbandkabel, Anschluss für Spannungsversorgung 24 V: Abisolierlänge 9,5 mm, Drehmoment 0,5 Nm