FINDER - Adapter zum Ansteuern eines 24VAC-Stromstossschalters Serie 26 mit 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026.9.024
Art der Aufstellung - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823093178
Sonepar Artikelnummer
120476344
Hersteller Artikelnummer
026.9.024
Hersteller Typ
026.9.024
Hersteller Artikel Nr.:
026.9.024
Art der Aufstellung:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Breite:
31.5 mm
Höhe:
28.5 mm
Tiefe:
12.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


