FINDER - Astro-Jahreszeitschaltuhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12.B2.8.230.0000
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 110 .. 230 V
24 h Programm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012823446646
Sonepar Artikelnummer
121196892
Hersteller Artikelnummer
12.B2.8.230.0000
Hersteller Typ
12.B2.8.230.0000
Hersteller Artikel Nr.:
12.B2.8.230.0000
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
110 .. 230 V
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Ja
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Nein
Zufallsprogramm:
Nein
Betriebsstundenzähler:
Nein
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Ja
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Speicherplätze:
100
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Externer Tastereingang:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.108 kg


