FINDER - Astro-Wochenzeitschaltuhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12.C1.8.230.B000
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 110 .. 230 V
Gangreserve in Stunden - 168
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012823466149
Sonepar Artikelnummer
121382679
Hersteller Artikelnummer
12.C1.8.230.B000
Hersteller Typ
12.C1.8.230.B000
Hersteller Artikel Nr.:
12.C1.8.230.B000
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
110 .. 230 V
Gangreserve in Stunden:
168
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
Nein
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Nein
Zufallsprogramm:
Nein
Betriebsstundenzähler:
Nein
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Ja
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
50
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.065 kg


