FINDER - Ausgangsmodul für 11.91

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19.91.9.024.4000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823349060
Sonepar Artikelnummer
121131844
Hersteller Artikelnummer
19.91.9.024.4000
Hersteller Typ
19.91.9.024.4000
Hersteller Artikel Nr.:
19.91.9.024.4000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
16 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Max. Einschaltstrom:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.049 kg


