Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Auto-Off-On-Relais, 1-stufig, 1 W 10A, für 24VAC/DC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Auto-Off-On-Relais, 1-stufig, 1 W 10A, für 24VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19.21.0.024.0000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823197265

Sonepar Artikelnummer

120261755

Hersteller Artikelnummer

19.21.0.024.0000

Hersteller Typ

19.21.0.024.0000

Hersteller Artikel Nr.:

19.21.0.024.0000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Max. Einschaltstrom:

15 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

11.2 mm

Höhe:

87.5 mm

Tiefe:

60.8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.044 kg

Auto-Off-On Relais, 1-stufig, mit Rückmeldekontakt, Breite 11,2 mm, für Automatik-Aus-Handbetrieb, für DIN-Schiene, 1 Wechsler 10 A / 250 V AC (AC1), max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.500 VA, AC15-500 VA, Nennspannung 24 V AC/DC