Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Beschriftungsschild, 23 x 9 mm

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Beschriftungsschild, 23 x 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 094.80.3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823295640

Sonepar Artikelnummer

120476421

Hersteller Artikelnummer

094.80.3

Hersteller Typ

094.80.3

Hersteller Artikel Nr.:

094.80.3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kammbrücke

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Beschriftungsschild, Farbe weiß, Abmessungen 23 x 9 mm, aufsteckbar auf Fassungen der Serien 94.82.3/30, 94.83.3/30 und 94.94.3/30 bzw. auf Fassungen der Koppelrelais der Serien 58.32, 58.33 und 58.34