Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Bewegungsmelder, Bluetooth

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Bewegungsmelder, Bluetooth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18.51.8.230.B300

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Einschaltdauer - 25 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823412016

Sonepar Artikelnummer

121131897

Hersteller Artikelnummer

18.51.8.230.B300

Hersteller Typ

18.51.8.230.B300

Hersteller Artikel Nr.:

18.51.8.230.B300

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Einschaltdauer:

25 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Max. Schaltleistung:

1000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

16

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

12 s

Ansprechhelligkeit:

4 .. 1000 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

100 A

Steuerstrom:

7 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Breite:

84 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

66.7 mm

Einbautiefe:

31.6 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.141 kg

Bewegungs- und Präsenzmelder, Erfassungsbereich bis 64 m²: 4x4 m als Präsenzmelder, 8x8 m als Bewegungsmelder, 1 potentialfreier Schließer für 10 A, max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, Kontaktmaterial AgSnO2, für Decken- , Unterputz- oder Aufputzmontage geeignet. Zubehör für verschiedene Montagevarianten im Beipack enthalten, max. Schaltleistung AC1 2500 VA, max. Schaltleistung AC15 450 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 350 W, Gerät schaltet beim Nulldurchgang, integrierte Einstellmöglichkeiten für Helligkeitsschwelle 4 .. 1000 lx, Ausschaltverzögerungszeit 12 s .. 25 Min und Empfindlichkeit (Verringerung des Erfassungsbereiches) über Bluetooth-Schnittstelle (Android oder iOS), schnelles Installieren durch Push-In-Anschlüsse, Versorgungsspannung 110 .. 230 V AC