FINDER - Bewegungsmelder, KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18.5K.9.030.0001
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823444253
Sonepar Artikelnummer
121131822
Hersteller Artikelnummer
18.5K.9.030.0001
Hersteller Typ
18.5K.9.030.0001
Hersteller Artikel Nr.:
18.5K.9.030.0001
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Busspannungsversorgung:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Anzahl der Kanäle:
3
Min. Einschaltdauer:
0.1 s
Max. Einschaltdauer:
1080 min
Breite:
84 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
71.2 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbautiefe:
36.1 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.124 kg


