Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - BEYON Funktaster, 2-Kanal, weiß (YESLY-BLE Funktaster)

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - BEYON Funktaster, 2-Kanal, weiß (YESLY-BLE Funktaster)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1Y.13.B10

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823422473

Sonepar Artikelnummer

121074867

Hersteller Artikelnummer

1Y.13.B10

Hersteller Typ

1Y.13.B10

Hersteller Artikel Nr.:

1Y.13.B10

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

2

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Reichweite:

10 m

Mit Handsender:

Nein

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.084 kg

BEYON Funktaster, 2-Kanal, weiß (YESLY-BLE Funktaster) zum Befestigen über integrierten Magnet an Metalloberflächen oder zum einfachen Ablegen auf Tisch oder Schrank, Übertragungsreichweite: ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse), keine Batterien nötig (integrierter Eigenstromgenerator), Betriebsfrequenz: 2.4 GHz Bluetooth LE