FINDER - Bezeichnungsschildmatte mit 48 Schildern, 6x12mm, Thermotransfer-Drucker geeig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060.48
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823399720
Sonepar Artikelnummer
120476350
Hersteller Artikelnummer
060.48
Hersteller Typ
060.48
Hersteller Artikel Nr.:
060.48
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
Bezeichnungsschildmatte mit 48 Schildern, je 6 x 12 mm, Farbe weiß, für Thermotransfer-Drucker geeignet, für Serien 56, 60, 62, 48, 4C, 58, 59, 19, 7S, 70, 77, 80, 83, 11, 14, 15, 13, 22 und 39


