FINDER - Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1 + 2, für Photovoltaikanlagen bis 1500 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7P.13.9.500.0006
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6.25 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - 4 TE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823446172
Sonepar Artikelnummer
121233162
Hersteller Artikelnummer
7P.13.9.500.0006
Hersteller Typ
7P.13.9.500.0006
Hersteller Artikel Nr.:
7P.13.9.500.0006
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
6.25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung DC:
1500 V
Nennspannung DC:
1500 V
Schutzpegel:
5.4 kV
Schutzpegel (DC+ - DC-):
5.4 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
5.4 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.573 kg


