Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Bluetooth-GPS-Antenne

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Bluetooth-GPS-Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 012.BG.8.230

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Antenne

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823446639

Sonepar Artikelnummer

121196893

Hersteller Artikelnummer

012.BG.8.230

Hersteller Typ

012.BG.8.230

Hersteller Artikel Nr.:

012.BG.8.230

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Antenne

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Bluetooth-GPS-Antenne zur Synchronisation von Datum und Uhrzeit. Die Antenne sendet jeden Tag die genaue Zeit und synchronisiert alle Typ 12.B2 innerhalb der Bluetooth-Reichweite, Plug-and-Play, Versorgungspannung 110…230 V AC, Montage im Außenbereich (IP 54), GPS und Bluetooth 5 mit großer Reichweite, Keine Begrenzung der Anzahl der synchronisierbaren 12.B2-Zeitschaltuhren