Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Bodensonde für leitfähige Flüssigkeiten, für Geräte 72

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Bodensonde für leitfähige Flüssigkeiten, für Geräte 72

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 072.11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sensor

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823348506

Sonepar Artikelnummer

120476367

Hersteller Artikelnummer

072.11

Hersteller Typ

072.11

Hersteller Artikel Nr.:

072.11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sensor

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.014 kg

Bodensonde für leitfähige Flüssigkeiten zum Anschrauben mittels M5-Schrauben am Boden, das Gehäuse ist aus Polykarbonat (konform EN 60335-1) hergestellt, die Elektroden sind aus Edelstahl gefertigt