FINDER - Dämmerungsschalter und Schaltuhr, bis 150 Lux, 1 W 16A+1 Modulausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11.91.8.230.0000
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 1 .. 150 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Montageart Lichtfühler - Wandanbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823347431
Sonepar Artikelnummer
120476458
Hersteller Artikelnummer
11.91.8.230.0000
Hersteller Typ
11.91.8.230.0000
Hersteller Artikel Nr.:
11.91.8.230.0000
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 .. 150 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP54
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Ja
Tasteingang:
Nein
Bemessungsspannung Lichtfühler:
5 V
Schutzklasse Lichtfühler:
III
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.141 kg


