FINDER - Digitales Raumthermostat BLISS 2 + Gateway WIFI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1C.B1.9.005.0007POA
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Nein
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823433004
Sonepar Artikelnummer
121074814
Hersteller Artikelnummer
1C.B1.9.005.0007POA
Hersteller Typ
1C.B1.9.005.0007POA
Hersteller Artikel Nr.:
1C.B1.9.005.0007POA
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Messbereich:
0 .. 50 °C
Bedienung:
Touchscreen
Fernbedienung möglich:
Ja
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Mit Empfänger:
Ja
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Lernfähig:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Belüftung:
Nein
Differenzwert:
0.1 .. 0.9 K
Differenz verstellbar:
Ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Nein
Optimierung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
Ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Anwesenheitserkennung:
Ja
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
672
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Breite:
124.2 mm
Tiefe:
20.4 mm
Höhe:
92.2 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.0002 W
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.265 kg


