FINDER - Digitales Raumthermostat BLISS T, 1 W 5A/250VAC, Temperaturbereich +5-37 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1T.91.9.003.0000
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823423975
Sonepar Artikelnummer
120703944
Hersteller Artikelnummer
1T.91.9.003.0000
Hersteller Typ
BLISS THERMOSTAT WANDMONTAGE
Hersteller Artikel Nr.:
1T.91.9.003.0000
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0.2 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
5 .. 37 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
98.9 mm
Breite:
125.9 mm
Tiefe:
19.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.0002 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.129 kg


