FINDER - Dimmer, elektronisch, kleine Bauart für UP, für dimmbare LED-Lampen bis 200 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15.21.8.230.0200
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - sonstige
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823432960
Sonepar Artikelnummer
120966820
Hersteller Artikelnummer
15.21.8.230.0200
Hersteller Typ
15.21.8.230.0200
Hersteller Artikel Nr.:
15.21.8.230.0200
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
230 V
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
43 mm
Gerätehöhe:
44.1 mm
Gerätetiefe:
21.9 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.028 kg


