FINDER - DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240VAC/DC, Vorwarnk, Ausgang 240W 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78.2E.1.230.2415
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823402857
Sonepar Artikelnummer
120478435
Hersteller Artikelnummer
78.2E.1.230.2415
Hersteller Typ
78.2E.1.230.2415
Hersteller Artikel Nr.:
78.2E.1.230.2415
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 240 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Leistungsaufnahme:
275 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3.4
Einbaubreite:
60 mm
Einbauhöhe:
136 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
136 mm
Tiefe:
129.3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.882 kg


