FINDER - DIN-Schienen Schaltnetzteil KNX-Bus, 640mA, Eingang 230-240VAC, Ausgang 30VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78.2K.1.230.3000
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823424873
Sonepar Artikelnummer
121048583
Hersteller Artikelnummer
78.2K.1.230.3000
Hersteller Typ
78.2K.1.230.3000
Hersteller Artikel Nr.:
78.2K.1.230.3000
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Leistungsaufnahme:
1.45 W
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.192 kg


