FINDER - Doppelklemme für Masterinterface Koppelrelais Push-In-Klemmen, Dauerstrom 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093.62
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Farbe - blau
Nennspannung - 300 V
Nennstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823398785
Sonepar Artikelnummer
120476411
Hersteller Artikelnummer
093.62
Hersteller Typ
093.62
Hersteller Artikel Nr.:
093.62
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Farbe:
blau
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
6 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
1.5 mm²
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


