Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Elektronisches Lastrelais, 25 A

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Elektronisches Lastrelais, 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77.A1.8.230.8250

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 280 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823450490

Sonepar Artikelnummer

121217606

Hersteller Artikelnummer

77.A1.8.230.8250

Hersteller Typ

77.A1.8.230.8250

Hersteller Artikel Nr.:

77.A1.8.230.8250

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 280 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung:

sonstige

Nullpunktschaltend:

Ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

29.4 mm

Tiefe:

59 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85365003

Gewicht:

0.082 kg

SSR-Relais, Hockey Puck-Bauform, Montage auf Schaltschrankblech oder auf Kühlkörper. Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 25 A, Einschaltstrom bis 300 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 24 bis 280 V AC, Nulldurchgangsschalter, minimaler Schaltstrom: 100 mA bei 250 V AC, Wärmeleistung bei In: 30 W, periodische Spitzensperrspannung: 600 Vpk, Reststrom im ''AUS-Zustand'' bei Nennspannung: 0.1 mA. Spannungsfestigkeit Ein- zu Ausgang 4 kV. Umgebungstemperatur: -30 bis +80 °C, Relaisschutzart: IP 20. Ausführung: mit LED. Abmessungen: Länge= 59 mm, Breite= 45 mm, Höhe= 29,4 mm