FINDER - EMR-Koppelrelais-MasterPLUS, Push-In Technik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39.61.0.006.0060
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 6 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823390512
Sonepar Artikelnummer
121131917
Hersteller Artikelnummer
39.61.0.006.0060
Hersteller Typ
39.61.0.006.0060
Hersteller Artikel Nr.:
39.61.0.006.0060
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
6 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
6 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
6 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
6 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
6 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
6 V
Betriebsspannung DC:
6 V
Max. Einschaltstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
94.3 mm
Tiefe:
90.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.034 kg


