FINDER - EMV-Modul, rote LED + Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99.01.0.024.08
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 6 .. 24 V
Betriebsspannung DC - 6 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823104393
Sonepar Artikelnummer
120478810
Hersteller Artikelnummer
99.01.0.024.08
Hersteller Typ
99.01.0.024.08
Hersteller Artikel Nr.:
99.01.0.024.08
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
6 .. 24 V
Betriebsspannung DC:
6 .. 24 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
6 .. 24 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


