Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Energie-Verteilerblock 125A

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Energie-Verteilerblock 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9D.01.5.125.0206

  • Höhe - 51 mm

  • Breite - 29.4 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823444963

Sonepar Artikelnummer

121066693

Hersteller Artikelnummer

9D.01.5.125.0206

Hersteller Typ

9D.01.5.125.0206

Hersteller Artikel Nr.:

9D.01.5.125.0206

Höhe:

51 mm

Breite:

29.4 mm

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

8

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5 .. 35 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 .. 35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Mit PE-Schiene:

Nein

Mit N-Schiene:

Nein

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.118 kg

Energie-Verteilerblock 125 A, zur Energieverteilung in elektrischen Anlagen, Nennstrom 125 A, Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC, Eingänge: 2, Ausgänge: 6, Flexibel aufrastbare Klemmenabdeckung, Bezeichnungsschilder (L1, L2, L3, N, PE, +, - ) im Beipack enthalten, für Tragschiene 35 mm