Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Energie-Verteilerblock 175A

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Energie-Verteilerblock 175A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9D.01.5.175.0210

  • Höhe - 52.3 mm

  • Breite - 47.4 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 175 A

  • Polzahl - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823444970

Sonepar Artikelnummer

121066694

Hersteller Artikelnummer

9D.01.5.175.0210

Hersteller Typ

9D.01.5.175.0210

Hersteller Artikel Nr.:

9D.01.5.175.0210

Höhe:

52.3 mm

Breite:

47.4 mm

Max. Bemessungsstrom:

175 A

Polzahl:

12

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5 .. 70 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 .. 70 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Mit PE-Schiene:

Nein

Mit N-Schiene:

Nein

Tiefe:

72.5 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.199 kg

Energie-Verteilerblock 175 A, zur Energieverteilung in elektrischen Anlagen, Nennstrom 175 A, Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC, Eingänge: 2, Ausgänge: 10, Flexibel aufrastbare Klemmenabdeckung, Bezeichnungsschilder (L1, L2, L3, N, PE, +, - ) im Beipack enthalten, für Tragschiene 35 mm