Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Energiezähler 1Ph. 40A, S0

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Energiezähler 1Ph. 40A, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7M.24.8.230.0001

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823426716

Sonepar Artikelnummer

120970767

Hersteller Artikelnummer

7M.24.8.230.0001

Hersteller Typ

7M.24.8.230.0001

Hersteller Artikel Nr.:

7M.24.8.230.0001

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Nennspannung (Un) N-L:

230 V

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Eintarif

Montageart:

REG

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

Ja

Rücklaufsperre:

Nein

Geeicht:

Nein

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1000 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Tiefe:

95.4 mm

Höhe:

63.9 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.067 kg

Elektronischer Energiezähler mit S0-Schnittstelle, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet, Anzeige von Gesamtverbrauch kWh, LED-Verbrauchsanzeige: 1000 Impulse pro kWh, maximaler Strom 40 A, Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 1200 A für 10 ms, Anlaufstrom: 0,02 A, Genauigkeitsklasse B, Reiheneinbaugerät für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Baubreite 17,5 mm, Nennspannung 230 V AC, S0-Schnittstelle: 1000 Impulse pro kWh, ohne MID, Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5 bis 10 mm², mehrdrähtig 1,5 bis 10 mm², Umgebungstemperatur: -25 bis + 55°C, Schutzart Gehäuse/Anschlüsse: IP50/IP20, plombierbare Klemmenabdeckung