Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Energiezähler 3Ph. 80A, bidirektional, IR, NFC, MID, M-Bus

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Energiezähler 3Ph. 80A, bidirektional, IR, NFC, MID, M-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7M.38.8.400.0312

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823433233

Sonepar Artikelnummer

120966823

Hersteller Artikelnummer

7M.38.8.400.0312

Hersteller Typ

7M.38.8.400.0312

Hersteller Artikel Nr.:

7M.38.8.400.0312

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Nennspannung (Un) N-L:

230 V

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Zweitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

400 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

1 W

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Nein

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

500 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

Tiefe:

96.4 mm

Höhe:

63.9 mm

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Ja

Anzahl der Stellen:

8

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.290 kg

Elektronischer 3-Phasen Multifunktions-Energiezähler für 2 Tarife mit M-Bus- und S0-Schnittstelle, bidirektional, für 3-Phasen Drehstrom, auch einphasig bis 80A verwendbar, mit Dot Matrix LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet, für 3- oder 4-Leitersysteme, Anzeige von Gesamtverbrauch, Teilverbrauch (rückstellbar) kWh, kVAh, kvar - für Tarif 1 und Tarif 2, für alle 3 Phasen oder für jede Phase, Momentanwerte V, A, Leistungsfaktor, kW, kVA, kvar, Frequenz und Stromrichtung. LED-Verbrauchsanzeige: 1000 Impulse pro kWh, maximaler Strom 80 A, Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 2400 A für 10 ms, Anlaufstrom: 0,02 A, Genauigkeitsklasse B, Reiheneinbaugerät für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Baubreite 52.5 mm, Nennspannung 3 x 230 V AC, M-Bus-Schnittstelle: Übertragungsraten: 300 bis 9600 Baud. S0-Schnittstelle: 500 Impulse pro kWh, NFC- und IR-Kommunikationsschnittstelle, Zähler ist MID-konform, Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5 bis 16 mm², mehrdrähtig 1,5 bis 25 mm², Umgebungstemperatur: -25 bis + 70°C, Schutzart Gehäuse/Anschlüsse: IP50/IP20, Klemmenabdeckung zum Plombieren