FINDER - Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61, 41.52, 41.61 oder 40.62

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95.15.2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823302270
Sonepar Artikelnummer
120478767
Hersteller Artikelnummer
95.15.2
Hersteller Typ
95.15.2
Hersteller Artikel Nr.:
95.15.2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
13 mm
Höhe:
9.2 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
30.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


