FINDER - Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 46.52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97.12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823326511
Sonepar Artikelnummer
120478801
Hersteller Artikelnummer
97.12
Hersteller Typ
97.12
Hersteller Artikel Nr.:
97.12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
12.4 mm
Höhe:
33 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
38.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


