FINDER - Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 46.61

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97.11
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823326504
Sonepar Artikelnummer
120478800
Hersteller Artikelnummer
97.11
Hersteller Typ
97.11
Hersteller Artikel Nr.:
97.11
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
12.4 mm
Höhe:
33 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
38.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


