FINDER - Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 55.32 oder 55.33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94.13
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823073125
Sonepar Artikelnummer
120478736
Hersteller Artikelnummer
94.13
Hersteller Typ
94.13
Hersteller Artikel Nr.:
94.13
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
21.5 mm
Höhe:
11.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
29.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


