FINDER - Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 56.32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96.12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823073750
Sonepar Artikelnummer
120478792
Hersteller Artikelnummer
96.12
Hersteller Typ
96.12
Hersteller Artikel Nr.:
96.12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
21.5 mm
Höhe:
14.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
29.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


