FINDER - Fassung mit Printanschlüssen, für Relais 60.12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90.14
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823072371
Sonepar Artikelnummer
120478638
Hersteller Artikelnummer
90.14
Hersteller Typ
90.14
Hersteller Artikel Nr.:
90.14
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
27 mm
Höhe:
13.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


