FINDER - Fassung mit Printanschlüssen,schwarz, für Relais 40.31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95.13.20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823298184
Sonepar Artikelnummer
120478764
Hersteller Artikelnummer
95.13.20
Hersteller Typ
95.13.20
Hersteller Artikel Nr.:
95.13.20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
13 mm
Höhe:
9.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


