FINDER - Fassung mit Printanschlüssen,schwarz, für Relais 43.41 (mit Wechsler)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95.23.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823332055
Sonepar Artikelnummer
120478771
Hersteller Artikelnummer
95.23.0
Hersteller Typ
95.23.0
Hersteller Artikel Nr.:
95.23.0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
10 mm
Höhe:
10.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
30.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


