FINDER - Fassung mit Push-In-Anschlüssen, für Relais 40.31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95.P3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 15.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823401218
Sonepar Artikelnummer
120478785
Hersteller Artikelnummer
95.P3
Hersteller Typ
95.P3
Hersteller Artikel Nr.:
95.P3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
15.8 mm
Höhe:
95.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg


