FINDER - Fassung Push-In-Klemmen, für Relais 34.51 oder 34.81, für 6/12/24VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93.60.7.024
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823389769
Sonepar Artikelnummer
120478692
Hersteller Artikelnummer
93.60.7.024
Hersteller Typ
93.60.7.024 SICHERUNG OPTION
Hersteller Artikel Nr.:
93.60.7.024
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
6.2 mm
Höhe:
87 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
90.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg


