FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, Breite nur 23 mm , für Relais 55.32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94.82
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823093987
Sonepar Artikelnummer
120478750
Hersteller Artikelnummer
94.82
Hersteller Typ
94.82
Hersteller Artikel Nr.:
94.82
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
23 mm
Höhe:
71.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
29.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


