FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, für Relais 34.51 oder 34.81, für 48 bis 60VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93.01.0.060
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823195421
Sonepar Artikelnummer
120478651
Hersteller Artikelnummer
93.01.0.060
Hersteller Typ
93.01.0.060
Hersteller Artikel Nr.:
93.01.0.060
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
6.2 mm
Höhe:
87.9 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
75.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg


