FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, für Relais 40.31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95.63
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 15.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8012823073712
Sonepar Artikelnummer
120478776
Hersteller Artikelnummer
95.63
Hersteller Typ
95.63
Hersteller Artikel Nr.:
95.63
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
15.5 mm
Höhe:
67.2 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
35.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


