FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95.75
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 15.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8012823084923
Sonepar Artikelnummer
120478778
Hersteller Artikelnummer
95.75
Hersteller Typ
95.75
Hersteller Artikel Nr.:
95.75
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
15.5 mm
Höhe:
73.1 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
54 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


