FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, für Relais 41.52, 41.81 oder 41.61, 6 bis 24VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93.02.0.024
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823310053
Sonepar Artikelnummer
120478663
Hersteller Artikelnummer
93.02.0.024
Hersteller Typ
93.02.0.024
Hersteller Artikel Nr.:
93.02.0.024
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
14 mm
Höhe:
89.7 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
77.1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.052 kg


