FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, für Relais 55.32 oder 55.34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94.84.2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8012823310749
Sonepar Artikelnummer
120389969
Hersteller Artikelnummer
94.84.2
Hersteller Typ
94.84.2
Hersteller Artikel Nr.:
94.84.2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
76.4 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
42.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


