FINDER - Fassung Schraubanschlüsse, für Relais 56.32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96.72
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823073774
Sonepar Artikelnummer
120478794
Hersteller Artikelnummer
96.72
Hersteller Typ
96.72
Hersteller Artikel Nr.:
96.72
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
78 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
33.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.052 kg


